Leltár matrica

Cikkszám: 19176
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Utasítás jel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19176
Másolás
EAN / GTIN 4031405191761
Másolás
Gyártó száma 019176
Másolás
L-szám L90110 771
Másolás
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Létrák, állványok stb. egyszerű és gyors jelölésére.
  • Előre nyomtatott mezők az osztály és a leltárszám számára
  • Integrált ellenőrzési matrica, amelyet új ellenőrzési dátummal lehet ellátni vagy az időszakos ellenőrzések részeként átragasztani.
  • 1 VE = 20 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Hossz: 150 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz