{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 1,6 mm | |
Munkadarab ⌀ | 10 − 15 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 35,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000132 | |
Gyártó száma | 111000 1,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lyukfűrész központfúró 6KT A, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k12: 1,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 522 darabszám azonnal szállítható
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 919 darabszám azonnal szállítható
3,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
911 darabszám azonnal szállítható
14,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
594 darabszám azonnal szállítható
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 503 darabszám azonnal szállítható
19,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Munkadarab ⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Teljes hossz L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Süllyesztési szög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Típus | A | A | A | A | A |
Termék fajtája | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró |