{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Munkadarab ⌀ | 40 − 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000170 | |
Gyártó száma | 111000 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyukfűrész központfúró 6KT A 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 605 darabszám azonnal szállítható
8,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 779 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 078 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 177 darabszám azonnal szállítható
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Munkadarab ⌀ | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 – 63 |
Süllyesztési szög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |