{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Munkadarab ⌀ | 15 − 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000149 | |
Gyártó száma | 111000 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyukfűrész központfúró 6KT A 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 460 darabszám azonnal szállítható
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 320 darabszám azonnal szállítható
4,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 467 darabszám azonnal szállítható
8,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható
8,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 40 | 40 | 45 | 40 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Szár ⌀ Ds | 5 | 5 | 6 | 5 |