{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Munkadarab ⌀ | > 250 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Gyártó száma | 111000 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lyukfűrész központfúró 6KT A, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k12: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
71,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
61,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Süllyesztési szög | 60 fok | 60 fok |
Termék fajtája | Központfúró | Központfúró |