{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 1,6 mm | |
Munkadarab ⌀ | 10 − 15 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 35,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111100 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000316 | |
Gyártó száma | 111100 1,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Központfúró HSS-E A, TiAlN, Névleges ⌀ DC k12: 1,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 392 darabszám azonnal szállítható
14,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 101 darabszám azonnal szállítható
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 423 darabszám azonnal szállítható
3,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
830 darabszám azonnal szállítható
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 584 darabszám azonnal szállítható
19,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab ⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Teljes hossz L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Szabvány | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Típus | A | A | A | A | A |