{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Munkadarab ⌀ | 15 − 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111100 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000323 | |
Gyártó száma | 111100 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Központfúró HSS-E A, TiAlN, Névleges ⌀ DC k12: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 953 darabszám azonnal szállítható
14,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 678 darabszám azonnal szállítható
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 264 darabszám azonnal szállítható
4,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
8,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 771 darabszám azonnal szállítható
20,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
16,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Típus | A | A | A | A | A | A |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | 0,02 mm/ford. | 0,02 mm/ford. | 0,02 mm/ford. | 0,02 mm/ford. | 0,02 mm/ford. |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |