Egyfokozatú létra keresztléc nélkül 10 fokos létra

Cikkszám: 10010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 10010
EAN / GTIN 4031405100107
Gyártó száma 010010
L-szám L90110 31

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szimpla létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4100 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Vezeték hossza: 3030 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 10 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz