nivello® Belső saru elektromosan vezetőképes 58x25 mm

Cikkszám: 19215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Létrapapucs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19215
    EAN / GTIN 4031405192157
    Gyártó száma 019215
    L-szám L90110 551

    Leírás

    Leírás:

    • A 2019-es építési évtől kezdődően nivello® Belső saruvel ellátott létrákhoz
    • Elektromosan vezető
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 32 mm
    • Magasság: 73 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 58 mm
    • Hossz: 70 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz