Horgok lépcső- és létraszerű létrákhoz vezetősínhez ø 36 mm-ig

Cikkszám: 19185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19185
EAN / GTIN 4031405191853
Gyártó száma 019185
L-szám L90110 621

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 20 mm
  • Átmérő/támasz: 36 mm
  • Horog típusa: Kerek
  • Hossz: 88 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Anyagkialakítás: Fényes fém
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz