Ridge bar

Cikkszám: 11179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11179
    EAN / GTIN 4031405111790
    Gyártó száma 011179
    L-szám L90110 930

    Leírás

    Leírás:

    • 30 x 30 mm-es lépcsőfokokkal rendelkező szimpla létrákhoz
    • Gyors javítási munkákhoz a tetőn és a kéményen
    • A gerinctartó konzol az egyes létrák lépcsőfokaira van felszerelve. A görgőkkel a létra kényelmesen a gerincre gördíthető, megfordítható és biztonságosan a helyére akasztható.
    • Alumíniumból készült

    Jellemző:

    • Szélesség: 460 mm
    • Hossz: 805 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Görgő átmérője: 125 mm
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz