{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dinamikus viszkozitás | 200 mPas | |
Alak | pasztózus | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C - 80 °C | |
Üzemi szilárdság | 0,5 óra | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Festék | piros | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Gyártó száma | 088072 50 |