{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Sűrűség | 1,13 g/cm3 | |
Alak | pasztózus | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 15 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Mechanikusan ellenálló | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Illesztett kötés; Javítás | |
Max. M menetmérethez | M20 | |
Maximális hézagméret | 0,3 mm | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 18 Nm | |
Festék | ezüst | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Serie | GreenPlus | |
Termék fajtája | Illesztő termék |
Cikkszám | 088071 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423612 | |
Gyártó száma | 088071 50 |