{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 400 mPas - 700 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 15 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Gyorsan szárad | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Illesztett kötés; Menettömítés | |
Max. M menetmérethez | M20 | |
Maximális hézagméret | 0,2 mm | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 40 Nm | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Illesztő termék |
Cikkszám | 088070 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423605 | |
Gyártó száma | 088070 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Illesztett kötés 6GP48, Tartalom: 250ml
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
138,50 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
138,50 €
|
|
Alkalmas anyagok | Fém | Fém |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Gyorsan szárad | Fluoreszkál UV fény alatt; Gyorsan szárad |
Festék | zöld | zöld |
Alak | folyékony | folyékony |
Űrtartalom | 250 ml | 250 ml |
Száradás | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
Termék fajtája | Illesztő termék | Illesztő termék |