{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilát-észter | |
Dinamikus viszkozitás | 20 000 mPas - 40 000 mPas | |
Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 15 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Jelölésmentes | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Csőmenet; Csőtömítés | |
Max. M menetmérethez | M80 | |
Menetmérethez, col | 3 coll | |
Maximális hézagméret | 0,35 mm | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 20 Nm - 30 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | sárga | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 088066 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423513 | |
Gyártó száma | 088066 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menettömítő anyag 5GP77, Tartalom: 50ml
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
|
|
Alkalmas anyagok | Fém | Fém |
Maximális hézagméret | 0,35 mm | 0,15 mm |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | Közepes szilárdságú |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | 24 monat |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Menetmérethez, col | 3 coll | 3/4 coll |
Termék fajtája | Tömítőanyag | Tömítőanyag |