{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilát-észter | |
Dinamikus viszkozitás | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 15 min - 20 min | |
Üzemi szilárdság | 1 óra - 3 óra | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Csőtömítés; Csőmenet; Csavarkötések | |
Max. M menetmérethez | M80 | |
Menetmérethez, col | 3 coll | |
Szilárdsági osztály | Alacsony szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 5 Nm - 15 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | fehér | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 | |
Gyártó száma | 088065 250 |