{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 300 mPas - 900 mPas | |
Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 15 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt; Olajtűrő | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Menettömítés; univerzálisan használható | |
Max. M menetmérethez | M20 | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 35 Nm - 45 Nm | |
Szétszerelés | erős | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 088062 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423445 | |
Gyártó száma | 088062 250 |