{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Tartalom | 0,5 l | |
Festék | Átlátszó | |
Alak | folyékony | |
Sűrűség | 1,007 g/cm3 | |
Forráspont | 100 °C | |
pH-érték | 10,5 - 11 | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | 2 °C - 40 °C | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 35 °C | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Univerzális tisztítószer |
Cikkszám | 088006 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403164 | |
Gyártó száma | 088006 500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Power Force 500
érdeklődés szerint
Raktáron
1 941 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
910 darabszám azonnal szállítható
|
|
Kivitel | Szórópalack | Szórópalack | Szórópalack | Szórópalack |
Festék | Átlátszó | Átlátszó | Átlátszó | Átlátszó |
Alak | folyékony | folyékony | folyékony | folyékony |
Tartalom | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Sorozat | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Termék fajtája | Univerzális tisztítószer | Univerzális tisztítószer | Univerzális tisztítószer | Univerzális tisztítószer |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |