Kivitel:
Prémium 2 in 1 Clean & Weld hegesztési cseppleválasztó spray tisztítás funkcióval. Hatékonyan megakadályozza fröccsenések megtapadását MIG/MAG hegesztésnél és lézervágásnál. A kiváló bevonóképességnek köszönhetően hegesztés előtti tisztítószerként is használható.
500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET palackból. Sokszor utántölthető.
A Clean & Weld egyszerűen felhordható és mind nedves, mind száraz állapotban megakadályozza a hegesztési fröccsenések megtapadását és védi a munkadarabot, a hegesztő fejet és a hegesztési tartozékokat a teljes megmunkálási folyamat alatt. A szennyeződések, mint a forgácsok, megmunkáló olajok, könnyű korrózióvédő olajok vagy hűtőfolyadékok egyszerűen és hatékonyan megtisztíthatóak a hegesztés előtt a Clean & Weld szerrel. A hegesztési folyamat ezután közvetlenül megkezdhető a tiszta felületen. A tartalmazott anyagok akadályt képeznek a munkadarab és a fröccsenések között és minden hegeszthető fémnek átmeneti korrózióvédelmet biztosítanak. A lemezek a hegesztési folyamat után közvetlenül gond nélkül horganyozhatóak vagy festhetőek. A Clean & Weld lézervágásnál azzal az előnnyel jár, hogy a lézer beszúrási helyén elkerülhető a salakképződés és a füstnyomok könnyebben eltávolíthatóak. A vágott szélek utólagos megmunkálása nem szükséges és ez értékes időt takarít meg.
- Jelölésmentes.
- Kézzel használható.