GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Cikkszám: 088003 500
(16,90 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
417 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Egységár ÁFA-val
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Tartalom 0,5 l
Szín kék
Alak folyékony
Tárolási hőmérséklet 2 - 40
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Leválasztó szer
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
pH-érték 8,5
Forráspont 100

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Gyártó száma 088003 500

Leírás

Kivitel:

Prémium 2 in 1 Clean & Weld hegesztési cseppleválasztó spray tisztítás funkcióval. Hatékonyan megakadályozza fröccsenések megtapadását MIG/MAG hegesztésnél és lézervágásnál. A kiváló bevonóképességnek köszönhetően hegesztés előtti tisztítószerként is használható.
500 ml szórópalack 100%-ban újrahasznosított PET palackból. Sokszor utántölthető.
A Clean & Weld egyszerűen felhordható és mind nedves, mind száraz állapotban megakadályozza a hegesztési fröccsenések megtapadását és védi a munkadarabot, a hegesztő fejet és a hegesztési tartozékokat a teljes megmunkálási folyamat alatt. A szennyeződések, mint a forgácsok, megmunkáló olajok, könnyű korrózióvédő olajok vagy hűtőfolyadékok egyszerűen és hatékonyan megtisztíthatóak a hegesztés előtt a Clean & Weld szerrel. A hegesztési folyamat ezután közvetlenül megkezdhető a tiszta felületen. A tartalmazott anyagok akadályt képeznek a munkadarab és a fröccsenések között és minden hegeszthető fémnek átmeneti korrózióvédelmet biztosítanak. A lemezek a hegesztési folyamat után közvetlenül gond nélkül horganyozhatóak vagy festhetőek. A Clean & Weld lézervágásnál azzal az előnnyel jár, hogy a lézer beszúrási helyén elkerülhető a salakképződés és a füstnyomok könnyebben eltávolíthatóak. A vágott szélek utólagos megmunkálása nem szükséges és ez értékes időt takarít meg.
  • Jelölésmentes.
  • Kézzel használható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz