Csavarbiztosító 290

Cikkszám: 083301 290
(130,56 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 290
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 20 mPas - 55 mPas
Sűrűség 1,07 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 93,3 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 20 min
Üzemi szilárdság 3 óra
Tulajdonság Nagy kapilláris hatás; Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csavarbiztosító; Illesztett kötés; Porozitás hegesztési varratoknál; Porozitás öntvény- és szinterfém alkatrészeknél; Előszerelt csavarkötések
Max. M menetmérethez M6
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 10 Nm
Szétszerelés Csak melegítéssel
Festék zöld
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 29 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083301 290
EAN / GTIN 4058093009031
Gyártó száma 1811336

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Kisméretű csavarokhoz M6-ig és csavarok utólagos biztosításához.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.