{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 2701 | |
Kémiai alap | Dimetilakrilát észter | |
Dinamikus viszkozitás | 500 mPas - 900 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 93 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 150 °C | |
Száradás | 10 min | |
Üzemi szilárdság | 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Illesztett kötés; Galvanizált felületek | |
Max. M menetmérethez | M20 | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 38 Nm | |
Szétszerelés | erős | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 17 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083301 2701_EGFD | |
EAN / GTIN | 2050001948823 | |
Gyártó száma | 135281 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 2701_EGFD
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
|
|
Alkalmas anyagok | fém | Fém |
Szétszerelés | erős | erős |
Festék | zöld | zöld |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | Nagyszilárdságú |
Alak | folyékony | folyékony |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Dinamikus viszkozitás | 500 mPas - 900 mPas | 300 mPas - 900 mPas |