Csavarbiztosító 270

Cikkszám: 083301 270
(127,70 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel; GHS09 környezetre veszélyes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 270
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 400 mPas - 600 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 110 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 10 min
Üzemi szilárdság 3 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csavarbiztosító; Illesztett kötés; univerzálisan használható
Max. M menetmérethez M20
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 33 Nm
Szétszerelés erős
Festék zöld
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 29 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel; GHS09 környezetre veszélyes
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083301 270
EAN / GTIN 5010266270418
Gyártó száma 791425

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Nagy szilárdságú, tartós csavarkötésekhez, folyékony.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.