{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 222 | |
Kémiai alap | Dimetilakrilát észter | |
Dinamikus viszkozitás | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Sűrűség | 1,08 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 150 °C | |
Száradás | 15 min | |
Üzemi szilárdság | 6 óra | |
Tulajdonság | Tixotrópia; Fluoreszkál UV fény alatt; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Illesztett kötés; univerzálisan használható | |
Max. M menetmérethez | M36 | |
Szilárdsági osztály | Alacsony szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 6 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | Ibolyakék | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083301 222_EGFD | |
EAN / GTIN | 3255460222340 | |
Gyártó száma | 195743 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 222_EGFD
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
138,50 €
|
|
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Illesztett kötés; univerzálisan használható | Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható | Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható |
Sűrűség | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Tulajdonság | Tixotrópia; Fluoreszkál UV fény alatt; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt | Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt |
Alak | folyékony | folyékony | folyékony |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | 24 monat | 24 monat |
Dinamikus viszkozitás | 900 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Termék fajtája | Csavarbiztosító | Csavarbiztosító | Csavarbiztosító |