Csavarbiztosító 243_EGFD

Cikkszám: 083301 243_EGFD
(129,74 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 243
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 1 300 mPas - 3 000 mPas
Sűrűség 1,15 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 93 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 10 min
Üzemi szilárdság 2 óra
Tulajdonság Tixotrópia; Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csavarbiztosító; Illesztett kötés; univerzálisan használható
Max. M menetmérethez M36
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 26 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék kék
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083301 243_EGFD
EAN / GTIN 5010266000688
Gyártó száma 1335884

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Közepes szilárdságú, csavarbiztosításra és ezzel egyidejűleg tömítésre szolgál.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz