Forrasztó állomás PICOMK2

Cikkszám: 082301 PICOMK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hálózati feszültség 240 V
    Hálózati frekvencia 50 Hz
    Energiaellátás Vezetékes
    Hossz 145 mm
    Szélesség 80 mm
    Magasság 103 mm
    Felfűtési idő 280 °C-ra 9 s
    Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya 150 °C - 450 °C
    Forrasztópáka súlya vezeték nélkül 30 g
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Termék fajtája Forrasztó állomás
    Teljesítményfelvétel 80 W

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082301 PICOMK2
    EAN / GTIN 4003008089288

    Leírás

    Kivitel:

    Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés).
    Az i-CON PICO egyszerű kezelési koncepcióval rendelkezik belépő szinthez. Univerzálisan használható. A legkisebb helyet foglalja, okos funkciókkal, Mikro SD kártyával állítható be.

    Felhasználás:

    Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz