Forrasztó állomás ICON1MK2

Cikkszám: 082301 ICON1MK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Hálózati frekvencia 50 Hz
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 175 mm
Szélesség 150 mm
Magasság 105 mm
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya 50 °C - 450 °C
Súly vezeték nélkül 3 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Forrasztó állomás
Teljesítményfelvétel 80 W
Névleges feszültség 230 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082301 ICON1MK2
EAN / GTIN 4003008153699

Leírás

Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés).
Multifunkcionális nagy teljesítményű forrasztóállomás, microSD memóriakártyával állítható be. Intelligens energiagazdálkodás a csatlakoztatott szerszámokhoz. Magától értetődő, egyérintéses kezelés és nagyméretű multifunkciós kijelző. Az állomás megfelel az ESD követelményeknek. Hőmérséklet szabályozás dinamikus energiagazdálkodással.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz