Van alternatíva erre a termékre

Forrasztó állomás ICON1

Cikkszám: 082301 ICON1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ICON1
Energiaellátás Vezetékes
Felfűtési teljesítmény 150 W
Felfűtési idő 280 °C-ra kb. 9 s
Fűtőteljesítmény 80 W
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya 150 °C - 450 °C
Forrasztópáka súlya vezeték nélkül 30 g
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Forrasztó állomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082301 ICON1
EAN / GTIN 4003008085976
Gyártó száma 0IC1100A

Leírás

Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés).
Multifunkcionális, antisztatikus nagy teljesítményű forrasztó állomás nagyméretű kijelzővel, kalibrálási-adat memóriával, készenléti állapot érzékelővel, 3 energia teljesítményfokozattal és lekapcsolás funkcióval. Az állomás beállításai az Option i-Set Tool segítségével egy pendrive-ra egyszerűen letölthetőek és egy másik állomásra bemásolhatóak.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz