Van alternatíva erre a termékre

Forrasztó állomás NANO

Cikkszám: 082301 NANO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése NANO
    Energiaellátás Vezetékes
    Felfűtési teljesítmény 230 W
    Felfűtési idő 280 °C-ra kb. 9 s
    Fűtőteljesítmény 80 W
    Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya 150 °C - 450 °C
    Forrasztópáka súlya vezeték nélkül 30 g
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Termék fajtája Forrasztó állomás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082301 NANO
    EAN / GTIN 4003008088076
    Gyártó száma 0IC1200A

    Leírás

    Kivitel:

    Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés).
    Antisztatikus mikroprocesszoros vezérlésű i-CON NANO forrasztóállomás nagy forrasztási teljesítménnyel a hatékony fűtőelemnek köszönhetően. Minden forrasztási feladathoz tartalmazza az ideális csúcsgeometriával rendelkező forrasztócsúcsot.

    Felhasználás:

    Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz