Forrasztó állomás NANOMK2

Cikkszám: 082301 NANOMK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Hálózati feszültség 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 145 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 103 mm
Felfűtési idő 280 °C-ra 9 s
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya 150 °C - 450 °C
Forrasztópáka súlya vezeték nélkül 30 g
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Forrasztó állomás
Teljesítményfelvétel 80 W

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082301 NANOMK2
EAN / GTIN 4003008153682

Leírás

Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés).
Antisztatikus mikroprocesszoros vezérlésű i-CON NANO forrasztóállomás nagy forrasztási teljesítménnyel a hatékony fűtőelemnek köszönhetően. Minden forrasztási feladathoz tartalmazza az ideális csúcsgeometriával rendelkező forrasztócsúcsot.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz