{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | MICRO | |
IP védettségi osztály | IP 20 | |
Ház színe | BLACK | |
Fényáram | 7,5 lm - 75 lm | |
Világítási idő | 0,25 óra - 2,5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED-es lámpa | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 55 mm | |
Teljes szélesség | 25 mm | |
Súly | 17 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081569 MICRO | |
EAN / GTIN | 5708997351130 | |
Gyártó száma | 03.5113 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED-es zseblámpa akkuval, Típus: MICRO
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 329 darabszám azonnal szállítható
44,88 €
35,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 015 darabszám azonnal szállítható
48,96 €
37,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
797 darabszám azonnal szállítható
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 415 darabszám azonnal szállítható
18,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 896 darabszám azonnal szállítható
60,18 €
44,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Teljes hossz | 55 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
IP védettségi osztály | IP 20 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Világítási idő | 0,25 óra - 2,5 óra | 1 óra | 1,5 óra | 1 óra | 1 óra | 2 óra |
Fényáram | 7,5 lm - 75 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 80 lm | 500 lm |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |