{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Zseblámpa funkció | Fókusz | |
Fényáram | 500 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 200 lm | |
Boost fényáram | 900 lm | |
Világítási idő | 2 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 4,5 óra | |
Turbó világítási idő | 30 s | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED-es lámpa | |
CRI érték | >80 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2,9 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Cserélhető akkumulátor | igen | |
Teljes hossz | 164 mm - 176 mm | |
Fej ⌀ | 32 mm | |
Súly | 160 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081364 170 | |
EAN / GTIN | 4062406942595 | |
Gyártó száma | 081364 170 |