{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Zseblámpa funkció | Fókusz | |
Fényáram | 400 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 140 lm | |
Boost fényáram | 700 lm | |
Világítási idő | 1,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 5 óra | |
Turbó világítási idő | 30 s | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED-es lámpa | |
CRI érték | >80 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,6 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Cserélhető akkumulátor | igen | |
Teljes hossz | 144 mm - 154 mm | |
Fej ⌀ | 28 mm | |
Súly | 95 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081363 150 | |
EAN / GTIN | 4062406942588 | |
Gyártó száma | 081363 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-es zseblámpa akkuval, Típus: 150
érdeklődés szerint
Raktáron
3 015 darabszám azonnal szállítható
48,96 €
37,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 329 darabszám azonnal szállítható
44,88 €
35,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
797 darabszám azonnal szállítható
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 415 darabszám azonnal szállítható
18,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 912 darabszám azonnal szállítható
60,18 €
44,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Teljes hossz | 144 mm - 154 mm | 118 mm - 130 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Világítási idő | 1,5 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 2 óra |
Fényáram | 400 lm | 300 lm | 150 lm | 80 lm | 500 lm |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |