LED-es zseblámpa akkuval 130

Cikkszám: 081362 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 047 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
Fényáram 300 lm
Fényáram 2 fokozat 100 lm
Boost fényáram 450 lm
Világítási idő 1 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 2,5 óra
Turbó világítási idő 30 s
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED-es lámpa
CRI érték >80
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 0,9 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Cserélhető akkumulátor igen
Teljes hossz 118 mm - 130 mm
Fej ⌀ 26 mm
Súly 70 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081362 130
EAN / GTIN 4062406942571

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.
  • Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.
  • Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.
  • USB-C töltőcsatlakozó.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Fókuszálható lámpafejjel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor.
Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek