{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Zseblámpa funkció | Fókusz | |
Fényáram | 80 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 30 lm | |
Boost fényáram | 130 lm | |
Világítási idő | 1 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 3 óra | |
Turbó világítási idő | 30 s | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED-es lámpa | |
CRI érték | >80 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 0,32 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Cserélhető akkumulátor | igen | |
Teljes hossz | 112 mm - 120 mm | |
Fej ⌀ | 18 mm | |
Súly | 29,5 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081360 120 | |
EAN / GTIN | 4062406942557 | |
Gyártó száma | 081360 120 |