Akkus ütvecsavarozó M18ONEFFDS

Cikkszám: 074010 M18ONEFFDS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Applikáció kapcsolódás OneKey
Gyártó jelölése M18 ONEFHIWF1DS-121C
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 12 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 1 180 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat 1 254 Nm
Maximális nyomaték 3. fokozat 1 966 Nm
Maximális nyomaték 4 fokozat 2 576 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M42
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 750 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 930 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 1 200 min-1
Ütésszám 4. fokozat 0 min-1 - 1 440 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1 coll
Súly 11,1 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074010 M18ONEFFDS
EAN / GTIN 4058546324681
Gyártó száma 4933472072

Leírás

Kivitel:

Robusztus, nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
M18 FUEL™ ONEKEY™ 1 colos akkus ütvecsavarozó rugós biztosító gyűrűvel akár 2576 Nm meghúzási nyomatékra képes és helyettesíti a vezetékes, benzines és sűrített levegős készülékeket. A DRIVE CONTROL gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
  • ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.

Tartalom:

1 × M18 HB12 12,0 Ah akkupakk, M12-18 FC töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.