Akkus ütvecsavarozó M18ONEFF12

Cikkszám: 074010 M18ONEFF12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Applikáció kapcsolódás OneKey
Gyártó jelölése M18ONEFHIWF12-502X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 130 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat 400 Nm
Maximális nyomaték 3. fokozat 1 356 Nm
Maximális nyomaték 4 fokozat 1 356 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M33
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 950 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 1 750 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Ütésszám 4. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Súly 3,3 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074010 M18ONEFF12
EAN / GTIN 4058546028992
Gyártó száma 4933459727

Leírás

Kivitel:

Robusztus, nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
  • Kompakt felépítés.
  • A 4. fokozat a teljesítmény és a pontosság optimális keveréke csavarok meglazításához.
  • Erős 1356 Nm nyomaték.
  • 1/2 col biztosító gyűrűs befogó.
  • ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.

Előny:

DRIVE CONTROL™ .

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz