Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18ONEFF34

Cikkszám: 074010 M18ONEFF34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Applikáció kapcsolódás OneKey
Gyártó jelölése M18ONEFHIWF34-502X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 250 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat 500 Nm
Maximális nyomaték 3. fokozat 1 627 Nm
Maximális nyomaték 4 fokozat 1 627 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M33
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 850 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 1 850 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 2 400 min-1
Ütésszám 4. fokozat 0 min-1 - 2 400 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Súly 3,2 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Gyártó száma 4933459730

Leírás

Kivitel:

Robusztus, nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
Az akkus ütvecsavarozó rugós biztosító gyűrűvel akár 1627 Nm meghúzási nyomatékra képes és helyettesíti a vezetékes és sűrített levegős készülékeket. A DRIVE CONTROL gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
  • Kompakt felépítés.
  • A 4. fokozat a teljesítmény és a pontosság optimális keveréke csavarok meglazításához.
  • Erős 1627 Nm nyomaték.
  • 3/4 col biztosító gyűrűs befogó.
  • ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.

Előny:

DRIVE CONTROL™ .

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.