{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | M18 FID3 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális nyomaték 1. fokozat | 40 Nm | |
Maximális nyomaték 3. fokozat | 226 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M 16 | |
Ütésszám 1. fokozat | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Ütésszám 2. fokozat | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Ütésszám 3. fokozat | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Ütésszám 4. fokozat | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | HEX (E 6,3) | |
Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll | |
Súly | 1,7 kg | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |