Akkus ütvecsavarozó M18FQID

Cikkszám: 074010 M18FQID
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FQID-502X
Típus M18FQID
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 40 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M14
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 1 800 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 2 900 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 3 700 min-1
Ütésszám 4. fokozat 0 min-1 - 3 700 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil HEX (E 6,3)
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint 12 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Gyártó száma 4933451790

Leírás

Kivitel:

Robusztus, nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex akkus impulzuscsavarozó.
  • Olajfürdőben rögzített kalapácsos ütőmű FLUID-DRIVE™ technológiával a különösen zajszegény munkavégzéshez és az élettartam meghosszabbításához.
  • A 4. fokozatban az eszköz automatikusan csökkenti a fordulatszámot, ideális pl. lemezcsavarokhoz.

Előny:

Impulzus csavarozó REDLINK PLUS™ elektronikával.

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz