Van alternatíva erre a termékre

Akkus fúró-csavarozó M18CBLDD-2

Cikkszám: 070210 M18CBLDD-2
Kedvezmény
315,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18CBLDD-202C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény 60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 500 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 800 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 52 mm
Súly 1,5 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070210 M18CBLDD-2
EAN / GTIN 4058546222628
Gyártó száma 4933464317

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE − akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel. Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében. FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
Alacsony karbantartási igényű kefe nélküli motorral nagy nyomatékkal. REDLINK™ elektronika − Biztonságos terhelésmenedzsment túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszú élettartama érdekében.

Előny:

REDLINK™ elektronika.

Tartalom:

2× M18 Red-Li-Ion akku, M12-18C töltőkészülék, övcsipesz, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz