Akkus fúró-csavarozó M18BLDDRC5

Cikkszám: 070210 M18BLDDRC5
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18 BLDDRC-502C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény 60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 550 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 700 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 15 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 52 mm
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070210 M18BLDDRC5
EAN / GTIN 4058546477066

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE − akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel. Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében. FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

Tartalom:

2× M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz