Akkus fúró-csavarozó M18FDD3-5

Cikkszám: 070210 M18FDD3-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18 FDD3-502X
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény 158 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 500 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 89 mm
Súly 2,1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070210 M18FDD3-5
EAN / GTIN 4058546376574

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE − akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel. Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében. FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
FUEL™ csúcsmodell kefe nélküli POWERSTATE™ motorral a maximális hatásfok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest. A nagy hatékonyság és a nagyobb akkumulátor kapacitás akár 2× hosszabb működési időt tesz lehetővé (más Li-Ion technológiákhoz képest). REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.

Tartalom:

Segédmarkolat a nyomaték könnyebb megtámasztásához.
2× M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz