Akkus fúró-csavarozó M12FDD2-4

Cikkszám: 070210 M12FDD2-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FDD-402X
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény 44 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 700 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Súly 1,4 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE − akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel. Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében. FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompaktabb felépítés mellett (168 mm hosszú).
  • REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.
  • 16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Tartalom:

2× 12 V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz., 073815 sz., 073829 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz