Sarokacsavarozó adapter OSD2

Cikkszám: 073920 OSD2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus OSD2
Maximális nyomaték 40 Nm
Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073920 OSD2
EAN / GTIN 4002395369799
Gyártó száma 4932352320

Leírás

Kivitel:

A kereskedelemben kapható összes csavarozóhoz és fúrógéphez megfelelő. Kiváló minőségű acél hajtómű. A sarokméret 30 mm. A forgatónyomaték-átvitelt lehetővé tevő tartókarimás csapágypersely 360°-kal fokozatmentesen elforgatható. A befogó mágnesezett, 1/4 col hatszög bitnek felel meg.
Sarokcsavarozó/ fúró adapter az ideális megoldás minden csavarozási feladathoz szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.
Az 1/4 colos mágneses Hex befogó alkalmas minden 25 mm standard bithez (C 6,3) és golyós befogóhoz (E 6,3), bit reteszeléssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz