Uredski stol 1600 mm

Artikl br.: 974042 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba podešavanja visine: mehaničko
  • Debljina pločica: 25
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba podešavanja visine mehaničko
    Debljina pločica 25 mm
    Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
    Područje podešavanja visine 680 mm - 820 mm
    širina 1.600 mm
    Dubina 800 mm
    Radna ploča debljina 25 mm
    Oblik ploče Pravokutnik
    Vrsta proizvoda Uredski stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974042 1600
    EAN / GTIN 2050002050792
    Broj proizvođača T10018

    Opis

    Izvedba:

    Udobni uredski stol s postupnim podešavanjem visine (raspon podešavanja 680 − 820 mm). Stabilno podnožje s poprečnim okvirom.
    Noge izrađene od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratnog oblika. Spojen s krutim okvirom. Optimalna sloboda nogu zahvaljujući ergonomski uređenom okviru.
    Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

    Lakiranje:

    Dekorativna ploča stola dostupna u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.
    Postolje dostupno u 3 boje: čista bijela, aluminijska srebrna, metalno siva.

    Napomena:

    Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.
    Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu