Svjetiljka s držačem za stol Taneo 47

Artikl br.: 928655 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 30 W
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Boja svjetlosti neutralne bijele boje
Temperatura boje 4.000 K
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja kontinuirano
Duljina rasvjetnog tijela 577 mm
Širina rasvjetnog tijela 136 mm
Visina rasvjetnog tijela 33 mm
Ukupna visina 1.070 mm
Vrsta pričvršćenja Stolna kvačica
Aktivni polumjer 3D-polužja 180 stupanj
Duljina priključnog kabla 3 m
Vrsta utikača, ulaz C
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Broj proizvođača 113573000-00741255

Opis

Izvedba:

Učinkovita, kvalitetna LED-tehnologija koja ne zahtjeva održavanje s ravnom, homogenom rasvjetom bez sjena i odsjaja. Prekidač s opcijom uključivanje / isključivanje i prigušivanje (do 10% s funkcijom memoriranja). Korpus izrađen od bezbojnog anodiziranog aluminija. Opružno uravnotežen držač s 3D zglobom glave. Temperatura boje, neutralno bijela s 4.000 K.
Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.
S 36 svjetlosnih dioda.

Opseg isporuke:

Uključuje držač za stol (raspon stezanja 0 - 70 mm). 3,0 m priključni kabel s europskim utikačem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu