Kutija za ladice VARICOLOR® 7

Artikl br.: 974784 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 292 mm
širina 280 mm
Dubina 356 mm
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Broj proizvođača 7607-27

Opis

Izvedba:

Siva kutija za ladice s ladicama u boji. U visokoj ABS kvaliteti. Bez buke prilikom otvaranja ladica, s blokadom kod otvaranja. Za formate do DIN A4, C4 te formate veličine folija i pisama. S prozirnim trakama za označavanje koje se mogu zamjeniti. Može se slagati pomoću protukliznih plastičnih nogu. Moguće postavljanje u nizu u svim standardnim uredskim ormarima i sideboardovima.
Sa 7 ladica u bojama, 3 visoke i 4 niske.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu