Kutija za ladice VARICOLOR® 10

Artikl br.: 974784 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pretinaca Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 292 mm
širina 280 mm
Dubina 356 mm
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974784 10
EAN / GTIN 4005546701615
Broj proizvođača 7610-27

Opis

Izvedba:

Siva kutija za ladice s ladicama u boji. U visokoj ABS kvaliteti. Bez buke prilikom otvaranja ladica, s blokadom kod otvaranja. Za formate do DIN A4, C4 te formate veličine folija i pisama. S prozirnim trakama za označavanje koje se mogu zamjeniti. Može se slagati pomoću protukliznih plastičnih nogu. Moguće postavljanje u nizu u svim standardnim uredskim ormarima i sideboardovima.
S 10 niskih ladica u bojama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu