{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni napon | 250 V | |
Prihvat snaga | 16 W | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Broj LED-ova | 24 | |
Boja svjetlosti | neutralne bijele boje | |
Temperatura boje | 5.000 K | |
Duljina rasvjetnog tijela | 360 mm | |
Širina rasvjetnog tijela | 80 mm | |
Visina rasvjetnog tijela | 22,5 mm | |
Ukupna visina | 1.070 mm | |
Doseg nosivog kraja | 830 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | C | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 928650 14 | |
EAN / GTIN | 4062406193478 | |
Broj proizvođača | 928650 14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |